FINDER - Interruptor crepuscular modular SERIE 11, ancho 35mm, interruptor horario, 1 contacto 16A, 110...230V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
119182300000PAS
Ref.Sonepar
480192
EAN
8012823347448
Interruptor crepuscular modular de la SERIE 11 de Finder con 1 contacto conmutado de 16A y tensión de alimentación de 110/230V AC/DC (50/60Hz). Relé para el encendido de lámparas en función de la luminosidad ambiental con sensor fotosensible externo. Con grado de protección crepuscular IP20 y grado de protección del fotosensor IP54 está indicado para montaje en carril 35mm (EN 60715). Este interruptor de bajo consumo cuenta con interruptor horario y con un tiempo de respuesta en el encendido/apagado de 15/30 segundos. Asimismo, este equipo con un ancho de 35mm dispone de fotocélula y de contactos AgSnO2, libres de cadmio y sostiene una carga mínima conmutable 1000mW. Además, la SERIE 11 de Finder ofrece el producto en diferentes variantes de alimentación. Este interruptor crepuscular esta indicado para aplicaciones en alumbrado público (calles, aparcamiento), escaparates y rótulos luminosos, jardines/parques y alumbrado nocturno. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


