FINDER - Interruptor crepuscular SERIE 10, corte unipolar carga 1NA 16A, 230V AC salida singular (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
106182300000PAS
Ref.Sonepar
625141
EAN
8012823349169
Interruptor crepuscular de la SERIE 10 de Finder con salida singular, 1 contacto NA de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). Relé para el encendido de lámparas en función de la luminosidad ambiental con sensor de luz integrado. Con grado de protección IP54 dispone de fotocélula y de contactos AgSnO2 libres de cadmio. Este interruptor precableado con hilos de silicona unipolares de 500mm de largo está indicado para montaje en cuerpo de alumbrado. El equipo cuenta con regulación de sensibilidad de 1 a 80 lux y con un tiempo de respuesta en el encendido/apagado de 15/30 segundos. Asimismo, el relé se caracteriza por disponer de una carga mínima conmutable de 1000mW y por ser compatible con lámparas de encendido lento (hasta 10 minutos). Además, la SERIE 10 de Finder ofrece el producto en diferentes variantes de alimentación, indicado para aplicaciones en alumbrado público (calles, aparcamiento), escaparates y rótulos luminosos, jardines/parques y alumbrado nocturno. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


