FINDER - Interruptor crepuscular SERIE 10, salida simple 1 contacto NA 16A, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 1...80 lx
Desconexión de la luminosidad - 1...80 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 30 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104182300000
Ref.Sonepar
625142
EAN
8012823236704
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
1...80 lx
Desconexión de la luminosidad:
1...80 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
30 s
Retardo de activación de conmutación:
15 s
Potencia máx. de conmutación:
3700 W
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
sí
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
sí
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Temperatura de trabajo:
-30...70 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
58.6 mm
Altura:
110.6 mm
Profundidad:
36.8 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


