FINDER - Interruptor horario diario SERIE 12, 72x72mm, 1 contacto conmutado 16A, 230V AC, reserva de marcha (emb.1u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Interruptor horario diario SERIE 12, 72x72mm, 1 contacto conmutado 16A, 230V AC, reserva de marcha (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm

  • Número de canales - 1

  • Intervalo de alimentación - 230...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

123182300000PAS

Ref.Sonepar

480263

EAN

8012823329987

Método de montaje:

Panel de montaje 72x72 mm

Número de canales:

1

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Precisión por día:

1.5 s

Programa 60 min.:

no

Programa 24 h:

sí

Programa semanal:

no

Programa anual:

no

Red eléctrica sincrónica:

no

Controlado por cuarzo:

sí

Tipo de contacto:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:

15 min

División de desplazamiento de programa 1:

15 min

Activación automática hora de verano/invierno:

no

Funcionamiento manual:

sí

Pre selección de conmutación:

no

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Interruptor horario diario de la SERIE 12 de Finder con 1 contacto conmutado de 16A y tensión de alimentación de 230V AC. Con reserva de marcha y con grado de protección IP20 está indicado para montaje en panel y se suministra en embalaje de 1 unidad. El equipo de 72x72mm cuenta con contactos de material AgSnO2 y con una carga mínima conmutable de 1000mW. El interruptor horario electromecánico dispone de un tiempo mínimo de maniobra y de un intervalo mínimo de programación de 15 minutos diarios. Asimismo, se caracteriza por una precisión de 1,5 s/día y una temperatura ambiente de -10...+50°C. Los productos de la SERIE 12 de Finder están indicados para aplicaciones en alumbrado público como calles y aparcamiento, escaparates y rótulos luminosos y en climatización/calefacción. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER