FINDER - Interruptor horario diario SERIE 12 ancho de 17,5mm, 1 NA 16A, 230V A, reserva de marcha (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
121182300000PAS
Ref.Sonepar
836747
EAN
8012823295794
Interruptor horario diario de la SERIE 12 de Finder con 1 contacto NA de 16A y tensión de alimentación de 230V AC. Con reserva de marcha y grado de protección IP20 está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El equipo con ancho de 17,,5mm cuenta con contactos de material AgSnO2 y con una carga mínima conmutable de 1000mW. El interruptor horario electromecánico dispone de un tiempo mínimo de maniobra y de un intervalo mínimo de programación de 15 minutos. Asimismo, se caracteriza por una precisión de 1,5 s/día y una temperatura ambiente de -5...+50°C. Los productos de la SERIE 12 de Finder están indicados para aplicaciones en alumbrado público como calles y aparcamiento, escaparates y rótulos luminosos y en climatización/calefacción. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


