FINDER - Interruptor horario semanal Astro SERIE 12, NFC, ancho 35mm, 1 contacto conmutado 16A, 110/230V AC/DC reserva de marcha - 12A182300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 110...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12A182300000
Ref.Sonepar
201386
EAN
8012823401812
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
110...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
52596
Autonomía en años:
6
Precisión por día:
1 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
no
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
sí
Programa aleatorio:
no
Contador de horas:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
sí
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
1
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
50
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
56.5 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


