FINDER - Interruptor horario semanal Astro SERIE 12, NFC, ancho 35mm, 2 contactos conmutados, 16A 110/230V AC/DC reserva de marcha (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12A282300000PAS
Ref.Sonepar
730666
EAN
8012823279343
Interruptor horario semanal 'Astro' de la SERIE 12 de Finder con 2 contactos conmutados de 16A y tensión de alimentación de 110/230VAC/DC (50/60Hz). Con reserva de marcha y con grado de protección IP20 está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El equipo de 35mm de ancho y pantalla LCD cuenta con contactos de material AgSnO2 y con una carga mínima conmutable de 1000mW. Este interruptor con pantalla LCD de horario europeo, australiano, brasilero verano/invierno se caracteriza por poder programarse en modo ?Clásico? mediante el mando, o en modo ?Smart? mediante teléfonos inteligentes con comunicación NFC. Asimismo, el programa Astro calcula las horas de salida y puesta del sol mediante la hora, fecha y coordenadas geográficas del lugar. Los productos de la SERIE 12 de Finder están indicados para aplicaciones en alumbrado público como calles y aparcamiento, escaparates y rótulos luminosos y en climatización/calefacción. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


