FINDER - Interruptor horario semanal SERIE 12, NFC, ancho 35mm, 1 contacto conmutado 16A, 12/24V AC/DC reserva de marcha (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
126100240000PAS
Ref.Sonepar
272697
EAN
8012823276366
Interruptor horario semanal de la SERIE 12 de Finder con 1 contacto conmutado de 16A y tensión de alimentación de 12/24V AC/DC (50/60Hz). Con reserva de marcha y con grado de protección IP20 está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El equipo de 35mm de ancho cuenta con contactos de material AgSnO2 y con una carga mínima conmutable de 1000mW. Interruptor horario europeo, australiano, brasilero verano/invierno con aislamiento de protección entre la alimentación y los contactos y funciones de encendido/apagado mediante impulso de 1 seg. 59 min. Asimismo, con pantalla LCD se caracteriza por poder programarse en modo ?Clásico? mediante el mando, o en modo ?Smart? mediante teléfonos inteligentes con comunicación NFC. Los productos de la SERIE 12 de Finder están indicados para aplicaciones en alumbrado público como calles y aparcamiento, escaparates y rótulos luminosos y en climatización/calefacción. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


