FINDER - Mini-relé de estado sólido para circuito impreso SERIE 41 1NA, 24V DC, salida 5A, 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
418170249024
Ref.Sonepar
186583
EAN
8012823327532
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso de la SERIE 41 de Finder con 1 contacto NA de 16A y tensión de alimentación de 24V DC. El relé de bajo perfil, con una altura de 15,7mm, está indicado para montaje en circuito impreso o en zócalo de la SERIE 93. El dispositivo, silencioso y de elevada velocidad de conmutación y vida eléctrica, cuenta con indicador LED. Asimismo, se caracteriza por disponer de un circuito singular de salida de 5A, 24V DC y de un aislamiento entre entrada/salida 2500V AC. El Mini-relé dispone del grado de protección ambiental RT III (lavable) y de una temperatura ambiente de -20...+60°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 41 de Finder están indicados para la aplicación en abertura de puertas y barreras, almacenes automatizados, así como para accesorios para automóvil y acondicionadores de aire. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


