FINDER - Mini-relé industrial con terminales de enchufar/soldar SERIE 46, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi, 48V AC, indicador mecánico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
465280480020
Ref.Sonepar
922374
EAN
8012823304939
Mini-relé industrial de la SERIE 46 de Finder con 2 contactos conmutados de 8A y tensión de alimentación de 48V AC (50/60Hz). El relé de potencia estilo industrial con terminales de enchufar/soldar está indicado para montaje en zócalo. El dispositivo, con contactos en AgNi libre de cadmio, dispone de indicador mecánico. Asimismo, cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm) y de una rigidez dieléctrica entre los contactos abiertos de 1000V AC. El relé cuenta con un tiempo de respuesta, en la conexión/desconexión, de 10/3ms y con una carga conmutable de 300mW. El dispositivo, de patente europea, se caracteriza por sostener una temperatura ambiente de -40...+70°C y el grado de RT II (estanco al flux). Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 46 de Finder están indicados para acondicionadores de aire y antirrobo para automóvil, así como para almacenes automatizados y aparatos para uso vial y galerías. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


