FINDER - Mini-relé industrial conexión Faston 187, SERIE 46, 1 contacto conmutado, 16A, AgNi, 125V DC, pulsador de prueba + indicador mecánico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
466191250040
Ref.Sonepar
384268
EAN
8012823305486
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
125...125 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
16 A
Anchura:
12.4 mm
Altura:
32.8 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


