FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 3,5mm SERIE 40, 1 contacto conmutado, 10A, AgNi, 12V DC sensible (emb.10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
403170120000PAC
Ref.Sonepar
312718
EAN
8012823262109
Mini-relé para circuito impreso/enchufable de la SERIE 40 de Finder con 1 contacto conmutado de 10A y tensión de alimentación de 12V DC sensible (0,5W). El relé reticulado de 3,5mm, con contacto en AgNi libre de cadmio, está indicado para montaje en circuito impreso o en zócalo de la SERIE 95. El dispositivo cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm distancia por aire/superficial) y cumple con los requisitos de alambre incandescente, según EN 60335-1. Asimismo, sostiene una carga mínima conmutable de 300mW y un tiempo de respuesta ON/OFF de 7/3ms. El relé de potencia dispone de grado de protección ambiental RT II y de una temperatura ambiente de -40...+85°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 40 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y de barreras automáticas, en aparatos para uso vial y en galerías, así como para acondicionadores de aire y almacenes automatizados. Se suministra en embalaje de 10 unidades. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


