FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 5mm SERIE 40, 1 contacto conmutado, 16A, AgNi, 12V AC - 406180120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406180120000
Ref.Sonepar
49484
EAN
8012823243221
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
16 A
Anchura:
12.4 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


