FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 5mm SERIE 40, 1 contacto conmutado, 16A, AgNi, 230V AC (emb.10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406182300000PAC
Ref.Sonepar
309560
EAN
8012823263786
Mini-relé circuito impreso/enchufable de la SERIE 40 de Finder con 1 contacto conmutado de 16A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El relé reticulado de 5mm, con contacto en AgNi libre de cadmio, está indicado para montaje en circuito impreso o en zócalo de la SERIE 95. El dispositivo cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm distancia por aire/superficial) y cumple con los requisitos de alambre incandescente, según EN 60335-1. Asimismo, sostiene una carga mínima conmutable de 500mW y un tiempo de respuesta ON/OFF de 7/3ms. El relé de potencia dispone de grado de protección ambiental RT II y de una temperatura ambiente de -40...+85°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 40 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y de barreras automáticas, en aparatos para uso vial y en galerías, así como para acondicionadores de aire y almacenes automatizados. Se suministra en embalaje de 10 unidades. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


