FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 5mm SERIE 40, 2 contactos conmutados, 10A, AgNi, 12V DC (emb.10u)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 5mm SERIE 40, 2 contactos conmutados, 10A, AgNi, 12V DC (emb.10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

406290120000PAC

Ref.Sonepar

883312

EAN

8012823422824

Mini-relé circuito impreso/enchufable de la SERIE 40 de Finder con 2 contactos conmutados de 10A y tensión de alimentación de 12V DC (0,65W). El relé reticulado de 5mm, con contactos en AgNi libre de cadmio, está indicado para montaje en circuito impreso o en zócalo de la SERIE 95. El dispositivo cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm distancia por aire/superficial) y cumple con los requisitos de alambre incandescente, según EN 60335-1. Asimismo, sostiene una carga mínima conmutable de 300mW y un tiempo de respuesta ON/OFF de 7/3ms. El relé de potencia dispone de grado de protección ambiental RT II y de una temperatura ambiente de -40...+85°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 40 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y de barreras automáticas, en aparatos para uso vial y en galerías, así como para acondicionadores de aire y almacenes automatizados. Se suministra en embalaje de 10 unidades. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER