FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 5mm SERIE 40, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi, 24V AC - 405280240000

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 5mm SERIE 40, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi, 24V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

405280240000

Ref.Sonepar

51619

EAN

8012823240206

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Termoplástico

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Sin tratamiento

Corriente nominal:

8 A

Anchura:

12.4 mm

Altura:

25 mm

Profundidad:

29 mm

Mini-relé circuito impreso/enchufable de la SERIE 40 de Finder con 2 contactos conmutados de 8A y tensión de alimentación de 24V AC (50/60Hz). El relé reticulado de 5mm, con contactos en AgNi libre de cadmio, está indicado para montaje en circuito impreso o en zócalo de la SERIE 95. El dispositivo cuenta con un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV (8mm distancia por aire/superficial) y cumple con los requisitos de alambre incandescente, según EN 60335-1. Asimismo, sostiene una carga mínima conmutable de 300mW y un tiempo de respuesta ON/OFF de 7/3ms. El relé de potencia dispone de grado de protección ambiental RT II y de una temperatura ambiente de -40...+85°C. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 40 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y de barreras automáticas, en aparatos para uso vial y en galerías, así como para acondicionadores de aire y almacenes automatizados. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.