FINDER - Mini-relé para circuito impreso/enchufable-reticulado 5mm SERIE 40, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi, 5V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 5...5 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
405290050000
Ref.Sonepar
842274
EAN
8012823240343
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
5...5 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
8 A
Anchura:
12.4 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


