FINDER - Mini-relé para circuito impreso-reticulado 3,2mm SERIE 43, 1 contacto conmutado, AgCdO, 10A, 6V DC sensible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 6...6 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
434170062000
Ref.Sonepar
607826
EAN
8012823121833
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
6...6 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
10 A
Anchura:
10.2 mm
Altura:
15.4 mm
Profundidad:
30.2 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


