FINDER - Mini-relé para circuito impreso-reticulado 5mm SERIE 41, 1 contacto conmutado, 16A, AgSnO2, 12V DC biestable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416160124016
Ref.Sonepar
621661
EAN
8012823391663
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Biestable
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
16 A
Anchura:
12.6 mm
Altura:
15.7 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


