FINDER - Mini-relé para circuito impreso-reticulado 5mm SERIE 41, 2 contactos conmutados, 8A, AgNi, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión PCB
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
415282300000
Ref.Sonepar
316281
EAN
8012823117546
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Corriente nominal:
8 A
Anchura:
12.6 mm
Altura:
15.7 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


