FINDER - Mini-relé para circuito impreso SERIE 45, 1NA, 16A, abertura >= 3mm, AgNi, 24V DC sensible - 453170240310

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Mini-relé para circuito impreso SERIE 45, 1NA, 16A, abertura >= 3mm, AgNi, 24V DC sensible

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

453170240310

Ref.Sonepar

915004

EAN

8012823355894

Mini-relé para circuito impreso de la SERIE 45 de Finder con 1 contacto NA de 16A y una tensión de alimentación de 24V DC sensible (360mW). El relé, con contacto en AgNi libre de cadmio y abertura de >= 3mm, está indicado para montaje directo en circuito impreso. El dispositivo dispone de un aislamiento entre bobina y contactos de 6kV, con separación de seguridad y separación por aire y superficial de 8mm. Asimismo, ofrece un tiempo de respuesta de conexión/desconexión de 12/2ms y una rigidez dieléctrica entre contactos abiertos de 2500V AC. El relé, para temperatura ambiente +105°C, cuenta con una carga conmutable de 500mW y con el grado de protección ambiental RT II (estanco al flux). Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 45 de Finder están indicados para la abertura de puertas y barreras automáticas, escaleras mecánicas, así como para almacenes automatizados y aspiradores. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER