FINDER - Módulo auxiliar 1NA+1NC 6A 700VA para 22.44 y 22.64

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo auxiliar 1NA+1NC 6A 700VA para 22.44 y 22.64

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02265

Ref.Sonepar

760304

EAN

8012823378770

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

6 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de tensión:

CA

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Módulo auxiliar de 1NA+1NC 6A de corriente máxima permanente y 700VA de potencia nominal en AC15 (230 V. Apto para tipos 22.44 y 22.64. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER