FINDER - Módulo de potencia 16A SERIE 19, modular ancho 17,5mm, 1 contacto conmutado, 12V DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199190124000PAS
Ref.Sonepar
896703
EAN
8012823347929
Módulo de potencia de 16A de la SERIE 19 de Finder con 1 contacto conmutado y tensión de alimentación de 12V DC. Dispositivo modular, de 17,5mm de ancho y con contacto libre de cadmio para grandes cargas y elevadas corrientes de pico, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El módulo cuenta con indicador LED y con aislamiento reforzado entre alimentación y contactos. El equipo, apto para conectar lámparas, cuenta con grado de protección IP20 y una temperatura ambiente de -20.+50°C. Asimismo, la pieza cuenta con carga mínima conmutable de 300 y con un tiempo de respuesta en el encendido/apagado de 12/8 ms. Los productos de la SERIE 19 de Finder están indicados para aplicaciones en cuadros de mando y distribución. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


