FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 110...220V AC/DC, LED indicador verde

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 110...220V AC/DC, LED indicador verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - LED

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9980023059

Ref.Sonepar

53310

EAN

8012823105291

Tipo de accesorio:

LED

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Módulo de señalización y protección CEM de la SERIE 99 de Finder con una tensión de alimentación de 110...220V AC/DC y función LED indicador de color verde. Este módulo LED se puede utilizar tanto en corriente continua como en corriente alterna. El equipo dispone de LED, dispositivo que se ilumina cuando la bobina está alimentada. Asimismo, el polo positivo debe conectarse al borne A1 en corriente continua. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 99 de Finder están indicados para zócalos 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 y 94.94.3, presentados con diferentes características técnicas, así como funciones. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER