FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 110...230V AC, antirremanencia

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 110...230V AC, antirremanencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia a fugas

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9902823007

Ref.Sonepar

251719

EAN

8012823115573

Tipo de accesorio:

Resistencia a fugas

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Módulo de señalización y protección CEM de la SERIE 99 de Finder con una tensión de alimentación de 110...230V AC y función antirremanencia. Este módulo de antirremanencia se caracteriza por utilizarse en relés con bobina entre 110 y 240 V AC cuando los contactos del relé no se abren al desconectar la bobina. Este problema puede ser provocado ya sea por corrientes alternas residuales debidas a interruptores de proximidad de corriente alterna, o por acoplamientos inductivos causados por la longitud excesiva del cableado. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 99 de Finder están indicados para zócalos de las Series 90/92/94/95/97, presentados con diferentes características técnicas, así como funciones. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER