FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 110...240V AC/DC, RC

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 110...240V AC/DC, RC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento RC

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9902023009

Ref.Sonepar

77966

EAN

8012823115528

Tipo de accesorio:

Elemento RC

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Módulo de señalización y protección CEM de la SERIE 99 de Finder con una tensión de alimentación de 110...240V AC/DC y función RC. Este módulo permite ser utilizado tanto en corriente continua como en corriente alterna. Las sobretensiones, ya sea que provengan de la bobina o de la alimentación, son absorbidas por la red RC hasta un valor aproximadamente 2,5 veces la tensión nominal del módulo. Asimismo, el tiempo de desconexión del módulo se caracteriza por apenas tener incremento. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 99 de Finder están indicados para zócalos de las Series 90/92/94/95/97, presentados con diferentes características técnicas, así como funciones. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER