FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...220V DC, diodo (polaridad estándar)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...220V DC, diodo (polaridad estándar)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Diodo de rodamiento libre

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9902300000

Ref.Sonepar

417378

EAN

8012823115566

Tipo de accesorio:

Diodo de rodamiento libre

Accesorio:

Pieza de recambio:

Módulo de señalización y protección CEM de la SERIE 99 de Finder con una tensión de alimentación de 6...220V DC y función diodo (polaridad estándar). Este módulo de protección diodo se caracteriza por poder utilizarse únicamente en corriente continua. El diodo elimina la sobretensión que se produce al desconectar la bobina (positivo al borne A1). Asimismo, con el diodo, el tiempo de desconexión es aproximadamente tres veces superior. En caso de necesitar un tiempo de desconexión menor, debe usarse un módulo varistor o RC. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 99 de Finder están indicados para zócalos de las Series 90/92/94/95/97, presentados con diferentes características técnicas, así como funciones. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER