FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V AC/DC, LED indicador

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V AC/DC, LED indicador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - LED

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9902002459

Ref.Sonepar

208044

EAN

8012823115474

Tipo de accesorio:

LED

Accesorio:

Pieza de recambio:

Módulo de señalización y protección CEM de la SERIE 99 de Finder con una tensión de alimentación de 6...24V AC/DC y función LED indicador. Este módulo LED se puede utilizar tanto en corriente continua como en corriente alterna. El equipo dispone de LED, dispositivo que se ilumina cuando la bobina está alimentada. Asimismo, el polo positivo debe conectarse al borne A1 en corriente continua. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 99 de Finder están indicados para zócalos de las Series 90/92/94/95/97, presentados con diferentes características técnicas, así como funciones. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER