FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V AC/DC, LED indicador + varistor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 6...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 6...24 V
Tensión de funcionamiento con CC - 6...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9902002498
Ref.Sonepar
480425
EAN
8012823115481
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
6...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
6...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
6...24 V
Con indicación LED:
sí
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


