FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V AC/DC, RC

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V AC/DC, RC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento RC

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9980002409

Ref.Sonepar

583737

EAN

8012823105185

Tipo de accesorio:

Elemento RC

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Módulo de señalización y protección CEM de la SERIE 99 de Finder con una tensión de alimentación de 6...24V AC/DC y función RC. Este módulo permite ser utilizado tanto en corriente continua como en corriente alterna. Las sobretensiones, ya sea que provengan de la bobina o de la alimentación, son absorbidas por la red RC hasta un valor aproximadamente 2,5 veces la tensión nominal del módulo. Asimismo, el tiempo de desconexión del módulo se caracteriza por apenas tener incremento. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 99 de Finder están indicados para zócalos 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 y 94.94.3, presentados con diferentes características técnicas, así como funciones. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER