FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V DC, LED indicador + diodo (polaridad estándar)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 6...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9980902499
Ref.Sonepar
167611
EAN
8012823105321
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
6...24 V
Con indicación LED:
sí
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


