FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V DC, LED indicador + diodo (polaridad estándar)

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo de señalización y protección CEM SERIE 99, 6...24V DC, LED indicador + diodo (polaridad estándar)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Diodo

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 6...24 V

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9901902499

Ref.Sonepar

267169

EAN

8012823104591

Función:

Diodo

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

6...24 V

Con indicación LED:

sí

Módulo de señalización y protección CEM de la SERIE 99 de Finder con una tensión de alimentación de 6...24V DC y función LED indicador y diodo (polaridad estándar). Este módulo de protección diodo + LED se caracteriza por utilizarse únicamente en corriente continua. El diodo elimina la sobretensión que se produce al desconectar la bobina (positivo al borne A2). Asimismo, con el diodo, el tiempo de desconexión es aproximadamente tres veces superior. En caso de necesitar un tiempo de desconexión menor, debe usarse un módulo varistor o RC. El LED se ilumina cuando la bobina está alimentada. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 99 de Finder están indicados para zócalos de las Series 94.72, 94.73, 94.74 y 94.82, presentados con diferentes características técnicas, así como funciones. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER