FINDER - Módulo temporizador bifunción SERIE 86 para utilizar con relé y zócalo, 12...24V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
863000240000PAS
Ref.Sonepar
591024
EAN
8012823310695
Módulo temporizador bifunción de la SERIE 86 de Finder para utilizar con relé y zócalo con tensión de alimentación de 230...240V AC/DC. El dispositivo bifunción y multitensión está indicado para montaje en zócalos tipo 90.02, 90.03, 92.03, 94.P3, 94.P4, 94.02, 94.03, 94.04, 95.P3, 95.P5, 95.03, 95.05, 96.02, 96.04, 97.P1, 97.P2, 97.01 y 97.02. El módulo dispone de indicador LED y de una escala de tiempo de 0,05 segundos a 100 horas. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -20...+60°C y el grado de protección IP40. El equipo se caracteriza por contar con un tiempo de restablecimiento de hasta 50ms y con una precisión de regulación (al final de la escala) de ± 5%. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 86 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y astilleros, así como para barredoras y aparatos para discotecas, piscinas y fuentes. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


