FINDER - Módulo temporizador multifunción SERIE 86 para utilizar con relé y zócalo, 12...240V AC/DC

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Módulo temporizador multifunción SERIE 86 para utilizar con relé y zócalo, 12...240V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Módulo de tiempo multifunción

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

860002400000

Ref.Sonepar

480398

EAN

8499091712077

Tipo de accesorio:

Módulo de tiempo multifunción

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Módulo temporizador multifunción de la SERIE 86 de Finder para utilizar con relé y zócalo con tensión de alimentación de 12...240V AC/DC. El dispositivo multifunción y multitensión está indicado para montaje en zócalos tipo 90.02, 90.03, 92.03 y 96.04. El módulo dispone de indicador LED y de una escala de tiempo de 0,05 segundos a 100 horas. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -20...+60°C y el grado de protección IP40. El equipo se caracteriza por contar con un tiempo de restablecimiento de hasta 50ms y con una precisión de regulación (al final de la escala) de ± 5%. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 86 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y astilleros, así como para barredoras y aparatos para discotecas, piscinas y fuentes. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER