FINDER - Portaelectrodos bipolar SERIE 72 para 72.01 y 72.11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07251PAS
Ref.Sonepar
160292
EAN
8012823295763
Tipo de accesorio:
Otros
Portaelectrodos bipolar de la SERIE 72 de Finder. El accesorio, El accesorio para la instalación de los relés de control 72.01 y 72.11, cuenta con un polo conectado al electrodo y el otro para la masa conectado directamente a la rosca de acero. El portaelectrodos con prensaestopas de ? 6mm de diámetro está indicado para sujetar con rosca G3/8? a tanques metálicos. El electrodo no viene incluido. Asimismo, sostiene una presión máxima al tanque de 12bar y una temperatura máxima del líquido de +100°C. La SERIE 72 de Finder ofrece un a variedad de productos indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


