FINDER - Protector contra sobretensiones SPD SERIE 7P para línea de datos Ethernet Cat.6, 6-60V

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Protector contra sobretensiones SPD SERIE 7P para línea de datos Ethernet Cat.6, 6-60V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7P6890600600

Ref.Sonepar

922327

EAN

8012823398082

Protector contra sobretensiones SPD de la SERIE 7P de Finder para línea de datos Ethernet Cat.6, 6-60V . El dispositivo, apto para líneas Ethernet, PoE y líneas de transmisión de datos hasta 250MHz, está indicado para montaje en carril de 35mm. Asimismo, el protector contra sobretensiones se caracteriza disponer de una malla de aluminio y conectores RJ45 metálicos apantallados. El equipo, conforme a la norma EN 61643-21, sostiene una temperatura ambiente de -40..+80°C y el grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 7P de Finder están indicados para aplicación en barredoras y almacenes automatizados, así como para cuadros de control y aparatos para uso vial y galerías. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER