FINDER - Puente de 20 terminales SERIE 93 para zócalos 93.01/51, azul, 36A 250 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Puente de conexionado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09320
Ref.Sonepar
162191
EAN
8012823122977
Tipo de accesorio:
Puente de conexionado
Puente de 20 terminales de la SERIE 93 de Finder para zócalos 93.01/51 en color azul con una corriente nominal de 36A y una tensión de alimentación de 250V. Este accesorio está indicado para zócalos con bornes de jaula y conexión rápida en color azul. Asimismo, junto a este puente de 20 terminales, la SERIE 93 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 34, con diferente número de contactos, así como con diferente tensión de alimentación. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


