FINDER - Puente de 6 terminales para zócalos SERIE 94 y 96, azul, 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Puente de conexionado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09406
Ref.Sonepar
480185
EAN
8499093673376
Tipo de accesorio:
Puente de conexionado
Puente de 6 terminales para zócalos de la SERIE 94 y 96 en color azul con una corriente nominal de 10A y una tensión de alimentación de 250V. Asimismo, junto a este accesorio, la SERIE 94 y 96 de Finder ofrece una gran variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 55, 56 y 85. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER