FINDER - Puente de 8 terminales SERIE 95 para 95.03/95.05/97.01/97.02, negro, 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Puente de conexionado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
095180
Ref.Sonepar
588696
EAN
8012823216553
Tipo de accesorio:
Puente de conexionado
Puente de 8 terminales de la SERIE 95 de Finder para los zócalos 95.03, 95.05, 97.01 y 97.02. El accesorio de color negro se caracteriza por disponer de una corriente nominal de 10A y una tensión de alimentación de 250V. Asimismo, junto al puente de 8 terminales, la SERIE 95 de Finder ofrece una variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 40. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER