FINDER - Puente de 8 terminales SERIE 95 para zócalos 95.83/95.85/95.93/95.95/95.63/95.65, azul, 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Puente de conexionado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09508
Ref.Sonepar
206449
EAN
8012823107196
Tipo de accesorio:
Puente de conexionado
Puente de 8 terminales de la SERIE 95 de Finder para los zócalos 95.83, 95.85, 95.93, 95.95, 95.63 y 95.65. El accesorio de color azul se caracteriza por disponer de una corriente nominal de 10A y una tensión de alimentación de 250V. Asimismo, junto al puente de 8 terminales, la SERIE 95 de Finder ofrece una variedad de productos y accesorios indicados para los relés de la SERIE 40. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER