FINDER - Pulsador inalámbrico Beyon vía Bluetooth SERIE 1Y, 4 canales, blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - no
Transmisor con montaje en pared - sí
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Número de canales - 4
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1Y13B20
Ref.Sonepar
480229
EAN
8012823422497
Con transmisor manual:
no
Transmisor con montaje en pared:
sí
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
4
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Alcance de transmisión:
10 m
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


