FINDER - Regulador de nivel por flotador con doble cámara SERIE 72, 1 contacto conmutado, cable 10m, H07 RN F Contrapeso (230g) incluido

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Regulador de nivel por flotador con doble cámara SERIE 72, 1 contacto conmutado, cable 10m, H07 RN F Contrapeso (230g) incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72A100001001

Ref.Sonepar

305628

EAN

8012823377360

Regulador de nivel por flotador con doble cámara de la SERIE 72 de Finder con 1 contacto conmutado y cable en H07 RN F de 10m de longitud. El dispositivo, con contacto en AgNi, dispone de una carga resistiva de 10A e inductiva de 8A. El regulador cuenta con doble cámara estanca para instalaciones de bombeo de aguas residuales y desagües. Asimismo, sostiene una temperatura máxima del líquido de +50°C y una profundidad de 40m. El equipo, dotado de contrapeso (230gr) con prensa cables, dispone de una carga mínima conmutable de 1200mW. El regulador se caracteriza por ser apto tanto para llenado como para vaciado y por contar con el grado de protección IP68. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 72 de Finder están indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER