FINDER - Regulador de nivel por flotador con doble cámara SERIE 72, 1 contacto conmutado, cable 15m, PVC Contrapeso (230g) incluido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para agua de beber - no
Adecuado para aguas pluviales - sí
Adecuado para agua de refrigeración - sí
Adecuado para heces fecales - no
Adecuado para aguas residuales domésticas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72A100001500
Ref.Sonepar
577626
EAN
8012823378435
Apto para agua de beber:
no
Adecuado para aguas pluviales:
sí
Adecuado para agua de refrigeración:
sí
Adecuado para heces fecales:
no
Adecuado para aguas residuales domésticas:
sí
Adecuado para condensados:
sí
Apto para glicol:
no
legible:
no
Con visualizador:
no
Distancia diferencial ajustable:
no
Profundidad de inmersión:
40000 mm
Método de montaje, vertical:
sí
Montaje horizontal:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
En el pozo
Material del flotador:
Plástico
Diámetro del flotador:
107 mm
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Máxima temperatura media:
50 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Prueba de explosión:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


