FINDER - Relé auxiliar de interfaz monoestable SERIE 13, montaje en caja de derivación, 1NA 230V AC bornes de jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento de control
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal
Entrada de conexión adicional - no
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
133182304300
Ref.Sonepar
384253
EAN
8012823376790
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
12 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
800...800 W
Capacidad de conmutación HVAC:
800...800 W
Número de canales:
1
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


