FINDER - Relé auxiliar modular SERIE 22, montaje carril 35mm, 1NA + 1NC, 20A, AgSnO2, 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Voltaje de accionamiento asignado - 196...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222382304000
Ref.Sonepar
209919
EAN
8012823119304
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Voltaje de accionamiento asignado:
196...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Carga máxima de lámpara incandescente:
1000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
360 VA
Anchura en módulos:
1
Equipos adicionales posibles:
no
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


