FINDER - Relé auxiliar modular SERIE 22, montaje carril 35mm, 2NA, 20A, AgSnO2, 24V DC (emb.1u) - 222290244000PAS

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé auxiliar modular SERIE 22, montaje carril 35mm, 2NA, 20A, AgSnO2, 24V DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

222290244000PAS

Ref.Sonepar

192809

EAN

8012823267968

Relé auxiliar modular de la SERIE 22 de Finder con 2 contactos NA de 20A y una tensión de alimentación de 24V DC. Este aparato con contactos AgSnO2 libres de cadmio está indicado para montaje en carril de 35mm (EN60715). El relé dispone de etiqueta de identificación y tecla de prueba. Este relé auxiliar con una anchura de 17,4mm cuenta con carga conmutable de 1000mW y con un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV. Asimismo, sostiene una potencia nominal de 1,25VA en DC y de una duración del impulso de mando continua. El relé se caracteriza por contar con el grado de protección IP20 y una temperatura de ambiente de -40...+40°C. Los productos de la SERIE 22 de Finder están indicados para aplicación en alumbrado público, iluminación nocturna, habilitación de energía, así como en mando de bombas. Se suministra en embalajes unitarios. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.