FINDER - Relé biestable de mando y señal SERIE RB, 2 contactos conmutados, 8A, 24V DC, enchufable en base 90.21

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Relé biestable de mando y señal SERIE RB, 2 contactos conmutados, 8A, 24V DC, enchufable en base 90.21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RB2290249021

Ref.Sonepar

653805

EAN

8012823397450

Relé biestable de mando y señal de la SERIE RB de Finder con 2 contactos conmutados de 8A y tensión de alimentación de 24V DC. El dispositivo, con contactos en AgSnO2 libres de cadmio, está indicado para montaje en base 90.21. El relé se caracteriza por contar con mandos SET y RESET manuales en el componente o remotos y de indicador LED en color verde/rojo para el estados de los mandos. Asimismo, sostiene un aislamiento entre bobina y contactos de 4kV y con un tiempo de respuesta en la conexión/desconexión de 10/5ms. El equipo cuenta con una temperatura ambiente de -40...+55°C y con el grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE RB de Finder están indicados para aplicaciones tanto ferroviarias como energéticas, con dos o cuatro contactos, y con la posibilidad de montaje sobre carril de 35mm o sobre zócalo. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER