FINDER - Relé biestable de mando y señal, SERIE RB, 4 contactos conmutados, 8A, 24V DC, montaje carril de 35mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico para control centralizado
Método de montaje - Carril DIN
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RB1490240000
Ref.Sonepar
215078
EAN
8012823392851
Función:
Electrónico para control centralizado
Método de montaje:
Carril DIN
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
4
Intensidad nominal de interruptor:
8 A
Intervalo de alimentación:
19.2...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


