FINDER - RELE CONTROL CTE.AC/DC 230VAC CTO.ASIM.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
715182301021PAS
Ref.Sonepar
480218
EAN
8012823284446
Relé de control de corriente de AC/DC de la SERIE 71 de Finder con 1 contacto conmutado de 10A y tensión de alimentación de 230V AC (50/60Hz). El dispositivo, con control de tensiones regulable y 2 retardos fijos, está indicado para montaje en carril 35mm (EN 60715). El relé cuenta con circuitos de alimentación y medida eléctricamente aislados y con memorización del defecto. El equipo, inmune a interrupciones de la red de hasta 200ms, dispone de un amplio control de la tensión en AC (50/60Hz) (0,1/10)A con transformador hasta 600 A y en DC (0,1/10)A. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -20...+55°C y una carga mínima conmutable de 300mW. El relé de control de corriente programable se caracteriza por contar con protección contra la interrupción de la alimentación y con el grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 71 de Finder están indicados para aplicaciones en abertura de puertas y barreras automáticas, almacenes automatizados, así como para aparatos para el sector hospitalario. Se suministra en embalaje unitario. FINDER 2022
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


