FINDER - Relé de alternancia SERIE 72, 2NA, 12A, AgCdO, 110/240V AC/DC (emb.1u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
724202300000PAS
Ref.Sonepar
480234
EAN
8012823407241
Relé de alternancia de la SERIE 72 de Finder con 2 contactos NA de 12A y tensión de alimentación de 110/240V AC/DC. El dispositivo, con contacto en AgCdO libre de cadmio, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El relé de alternancia de cargas para líquidos conductivos se dirige a aplicaciones con bombas, compresores, aire acondicionados o unidades de refrigeración. El equipo, con 4 funciones, cuenta con una carga mínima conmutable de 500mW y con sensibilidad máxima de 150Kiloohmios. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -20...+50°C y un aislamiento entre alimentación y contactos de 6Kv. El relé se caracteriza por disponer del grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 72 de Finder están indicados para aplicación en cuadros de control y aparatos de discotecas, piscinas y fuentes, así como para astilleros y automatización de edificios. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


